Precision E-CUT-Sägeblatt (35 mm) 10er Pack

Artikelnummer: Z00460013
EAN: 4014586291871
Herstellernummer: 63502126040
Precision E-CUT-Sägeblatt (35 mm) 10er Pack
Inkl. Steuern: 106,26 € VE 1 Stück Netto 89,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auf einen Blick
• E-Cut Precision-Sägeblätter Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung. Für Holz bis 50 mm, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Mit FEIN Multi-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge. Länge 50 mm, Form 126

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VE (STK) 10
Gewicht (kg) 0.234
Breite (m) 35
Länge (m) 0.09
Höhe (m) 0.04457

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen