Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm) 1er Pack

Artikelnummer: Z00460021
EAN: 4014586267623
Herstellernummer: 63502151018
Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm) 1er Pack
Inkl. Steuern: 14,43 € VE 1 Stück Netto 12,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Auf einen Blick
• E-Cut Universal-Sägeblätter Breites Anwendungsspektrum durch BiMetall-Verzahnung. Sägt Holz bis 50 mm, Kunststoffe, Blech bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alurohre und Profile. Mit FEIN Multi-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge. Länge 60 mm, Form 151

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VE (STK) 1
Gewicht (kg) 0.0484
Breite (m) 29
Länge (m) 0.092
Höhe (m) 0.019

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen