PROJAHN Edelstahl-Schneidpaste 60 ml

Artikelnummer: Z00002269
EAN: 4000146649992
Herstellernummer: 64999
PROJAHN Edelstahl-Schneidpaste 60 ml
Brutto Set-Preis 16,61 € Netto 13,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
27,68 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl-Schneidpaste

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ.-Bez. Schneidpaste
VE 1
Inhalt 60 ml
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]