PROJAHN Saebelsaegeblatt PMR14008 BiMetall 140mm 8TPI VE5

Artikelnummer: Z00004427
EAN: 4000146651018
Herstellernummer: 651001
PROJAHN Saebelsaegeblatt PMR14008 BiMetall 140mm 8TPI VE5
Brutto Set-Preis 22,18 € Netto 18,64 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter

  • Zahnteilung 3,2 mm
  • Universal-Sägeblatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]