Saebelsaegeblatt PMR20008 BiMetall 200mm 8TPI VE5

Artikelnummer: Z00004428
EAN: 4000146651025
Herstellernummer: 651002
Saebelsaegeblatt PMR20008 BiMetall 200mm 8TPI VE5
Inkl. Steuern: 26,91 € VE 1 Stück Netto 22,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Säbelsägeblätter

  • Zahnteilung 3,2 mm
  • Universal-Sägeblatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Bi-Metall
SL 200
ZT 8
VE 5
Typ PWR20008Bi
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen