PROJAHN Saebelsaegeblatt PS24050 BiMetall 240mm 5TPI Doppelangel VE5

Artikelnummer: Z00007296
EAN: 4000146644102
Herstellernummer: 64410
PROJAHN Saebelsaegeblatt PS24050 BiMetall 240mm 5TPI Doppelangel VE5
Inkl. Steuern: 24,94 € VE 1 Stück Netto 20,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Säbelsägeblätter

NEU: beidseitige Universalaufnahme Spezial-Sägeblatt mit patentierter M-Verzahnung aus Bi-Metall. Die robusten Zähne arbeiten im Vor- und Rückhub für sehr schnelle und präzise Schnitte und überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit Pendelhub. Blatt mit beidseitiger Maschinenaufnahme für eine deutlich längere Lebensdauer.
  • Für deutlich längere Lebensdauer: Nach Abnutzung der vorderen Blatthälfte, Sägeblatt drehen und mit der zweiten Aufnahme erneut einspannen. 100%-ige Ausnutzung der gesamten Blattlänge, für doppelte Lebensdauer und halbe Kosten pro Schnitt.
  • Bis zu dreifach schnellere Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne/Zoll M-Zahn / M-Tooth
Material Bi-Metall
Typ.-Bez. PS24050 Bi
VE/Pack 5
L 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen