Saebelsaegeblatt PU30020 205x2 mm VE1

Artikelnummer: Z00002267
EAN: 4000146643181
Herstellernummer: 64318
Saebelsaegeblatt PU30020 205x2 mm VE1
Inkl. Steuern: 36,69 € VE 1 Stück Netto 30,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Säbelsägeblätter

  • Zylindrische Hartmetall-Zähne mit negativem Zahnwinkel
  • Extra breite Ausführung, Blatthöhe 50 mm (64318), Blatthöhe 20 mm (64319)
  • Spezialblatt
  • Aggressiver Schnitt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VE 1
Typ PU30020
SL 205
Material Hartmetall
ZT 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen