• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 54%

Bosch Säbelsägeblatt S 1126 BEF, Heavy for Metal, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 160,60 € 74,37 € Netto 62,50 €
- 50%

Bosch Säbelsägeblatt S 1126 CHF, Heavy for Metal, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 160,60 € 79,79 € Netto 67,05 €
- 51%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 210 x 30 x 2,0 mm, 48

UVP: 102,28 € 50,18 € Netto 42,17 €
- 50%

Bosch Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 68 mm, 2 11/16"

UVP: 32,70 € 16,35 € Netto 13,74 €
- 54%

Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 133 mm, 5 ¼"

UVP: 78,74 € 36,46 € Netto 30,64 €
- 50%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 160 x 20 x 2,0 mm, 30

UVP: 69,63 € 34,75 € Netto 29,20 €
- 48%

Bosch Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 68 mm, 2 11/16"

UVP: 26,48 € 13,84 € Netto 11,63 €
- 52%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 235 x 30 x 2,6 mm, 80

UVP: 114,87 € 55,33 € Netto 46,50 €

PROJAHN Saebelsaegeblatt PW24050 HCS 240x5,0mm VE5

Artikelnummer:  
Z00002234
EAN:  
4000146641064
Herstellernummer:  
64106
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktag.

15,76 €

Netto 13,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bosch-Ref. S1531L
Material CV-Stahl
Qualitätsstufe Professional
SL 220
Typ PW24050
VE 5
Verpackung Auf Pappkarte zum Aufhängen
Verwendung Für Grünholz
ZT 4/5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Säbelsägeblätter

  • Zähne geschränkt, schräg geschärft und induktiv gehärtet
  • Spezialblatt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben