Maschinensägeblatt HSS, 300 mm, Z=14

Artikelnummer: Z00418287
EAN: 4050437000605
Maschinensägeblatt HSS, 300 mm, Z=14
Inkl. Steuern: 6,08 € VE 1 Stück Netto 5,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt HSS

- Universell einsetzbar - Aus Hochleistungsschnellstahl, spezialgehärtet mit geschränkter Zahnung - Wirtschaftliches Sägen durch hervorragende Zerspanungseigenschaften und hohe Schneidleistungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 1,50
Zähne pro Zoll 14
Breite (mm) 25
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen