• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%
- 60%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36

UVP: 60,37 € 24,00 € Netto 20,17 €
- 51%

Bosch Säbelsägeblatt S 713 AW, Clean for Fiber Insulation, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 27,85 € 13,73 € Netto 11,54 €
- 56%

Quality Brand Maschinensägeblatt HSS, 450 mm, Z=6

Artikelnummer:  
Z00418318 
EAN:  
4050437002784 
Marke:  
Quality Brand 

37 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

13,05 €

Netto 10,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 38
Länge 450 Millimeter
Stärke 2,00 Millimeter
Zähne pro Zoll 6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maschinensägeblatt HSS

- Universell einsetzbar - Aus Hochleistungsschnellstahl, spezialgehärtet mit geschränkter Zahnung - Wirtschaftliches Sägen durch hervorragende Zerspanungseigenschaften und hohe Schneidleistungen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

37 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben