Maschinensägeblatt HSS für Kasto, 650 mm, Z=4

Artikelnummer: Z00418338
EAN: 4050437000148
Maschinensägeblatt HSS für Kasto, 650 mm, Z=4
Inkl. Steuern: 26,68 € VE 1 Stück Netto 22,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt HSS für Kasto

Für Kasto-Bügelsägemaschinen geeignet. - Mit versetzten Spannlöchern - Universell einsetzbar - Aus Hochleistungsschnellstahl, spezialgehärtet mit geschränkter Zahnung - Wirtschaftliches Sägen durch hervorragende Zerspanungseigenschaften und hohe Schneidleistungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 2,50
Zähne pro Zoll 4
Breite (mm) 50
Länge (mm) 650

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen