Sägekette, System-Zubehör, 30 cm, 1,1 mm

Artikelnummer: Z00186986
EAN: 3165140396455
Herstellernummer: F016800256
Bosch
Sägekette, System-Zubehör, 30 cm, 1,1 mm
UVP: 16,99 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sägekette, 30 cm, 1,1 mm, verchromte Ersatzkette für Ihre Bosch-Kettensäge mit 30-cm-Schwert, Set passend für AKE 30 / 30-17 S / 30-18 S

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.118
Artikeltyp L&G (Garten)
Geeignet für Elektromotorsäge false
Geeignet für Benzinmotorsäge false
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 130
Produktart Systemzubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen