Sägekette, System-Zubehör, 40 cm, 1,3 mm

Artikelnummer: Z00186985
EAN: 3165140357654
Herstellernummer: F016800240
Sägekette, System-Zubehör, 40 cm, 1,3 mm
UVP: 24,99 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 16,16 € VE 1 Stück Netto 13,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sägekette, 40 cm, 1,3 mm, Ersatzkette mit Dreischichtverchromung, äußerst langlebig, für Kettensäge Bosch AKE 40-19 Pro

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Benzinmotorsäge false
Geeignet für Elektromotorsäge true
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Product Type L&G (Garten)
Abmessung Länge 215 Millimeter
Abmessung Breite 130 Millimeter
Produktart Systemzubehör
Volumen 0.978 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen