Baumsäge mit Adapter für Schneidgiraffe

Artikelnummer: Z00510666
EAN: 6411501096951
Herstellernummer: 110950
Baumsäge mit Adapter für Schneidgiraffe
Inkl. Steuern: 45,66 € VE 1 Stück Netto 38,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Adapter-Baumsäge
  • Länge: 49cm
  • einstellbarer Schneidewinkel
  • einfache Montagedurch Schraubverschluss
  • kombinierbar mit allenSchneidgiraffen
  • effizientes Arbeiten durch einstellbaren Sägewinkel für jede Arbeitshöhe
  • überdurchschnittlich lange Lebensdauer durch gehärteten Sägestahl (HRC 42)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 110950
Bruttobreite (mm) 100
Bruttohöhe (mm) 55
Bruttolänge (mm) 500
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 303314
Länge 46 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen