Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA cs-Gartensäge 300 PP mit geradem Sägeblatt

Artikelnummer
Z00508026
EAN
4078500873703
Herstellernummer
8737-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
26,74 € 22,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00508026
EAN
4078500873703
Herstellernummer
8737-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Blattlänge30 Zentimeter
Breite (mm)84
Bruttobreite135.000 Millimeter
Bruttogewicht.223 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge590.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3201900
Gewicht.300 Kilogramm
Höhe (mm)51
Länge514 Millimeter
Sägeblattlänge300 Millimeter
Werks-Nr.8737-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gerades Sägeblatt
  • impulsgehärtete Zahnspitzen
  • hartverchromte Oberfläche für hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß
  • Qualitätsfederstahl
  • abrutschsicher dank Griff mit Softkomponente und zusätzlichen Stopp
  • mit Aufhängeöse und Schneidenschutz
  • empfohlen für cs-Teleskopstiele zum Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account