Ersatzsägeblatt, 760 mm

Artikelnummer: Z00511887
EAN: 4078500537704
Herstellernummer: 5377-20
Ersatzsägeblatt, 760 mm
Inkl. Steuern: 10,21 € VE 1 Stück Netto 8,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Ersatzsägeblatt
  • 760 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5377-20
Breite (mm) 48
Bruttobreite (mm) 50
Bruttohöhe (mm) 3
Bruttolänge (mm) 790
EGUFER-Nummer 3240540
Höhe (mm) 6
Länge (mm) 787
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen