Garten Klappsäge 135 P Arretierung für 3 mögliche Einstellungen für vielseitige Anwendungen

Artikelnummer: Z00508028
EAN: 4078500874205
Herstellernummer: 8742-20
Garten Klappsäge 135 P Arretierung für 3 mögliche Einstellungen für vielseitige Anwendungen
Inkl. Steuern: 24,47 € VE 1 Stück Netto 20,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • handliche Allround-Säge für alle Sägearbeiten im Garten
  • Arretierung für 3 mögliche Einstellungen für vielseitige Anwendungwen
  • impulsgehärtete Spezialzahnung mit 3-fach Schliff für kraftsparendes Sägen und glatten, sauberen Schnitt
  • hartverchromte Oberfläche für hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß
  • abrutschsicher dank Griff mit Softkomponente und zusätzlichen Stopp
  • mit Aufhängeöse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8742-20
Breite (mm) 59
EGUFER-Nummer 3201950
Blattlänge (cm) 13,5
Bezeichnung 135P
Höhe (mm) 28
Länge (mm) 203

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen