Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SÄNGER Wärmflasche 2,0 l Stein Strickbezug aus Baumwolle

Artikelnummer
Z19780844
EAN
4012677165513
Herstellernummer
16 551
Marke
SÄNGER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19780844
EAN
4012677165513
Herstellernummer
16 551
Marke
SÄNGER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite223.000 Millimeter
Bruttogewicht.430 Kilogramm
Bruttohöhe53.000 Millimeter
Bruttolänge376.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer521292
Farbegrau
Gewicht.440 Kilogramm
Inhalt2,0 l
Internet BildunterschriftWärmflasche 2,0 l Stein
Werks-Nr.16 551
Zolltarifnummer40149000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SÄNGER
Wärmflasche 2,0 l stein

  • Bezüge gefertigt nach Öko-Tex®-Standard 100
  • Bezug mit Zopfmuster
  • ausgestattet mit hochwertigem Reißverschluss zur einfachen Entnahme der Wärmflasche

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente