Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Safescan SAFESCAN Kassenlade SD-3540 132-0424

Artikelnummer
Z21696483
EAN
8717496333162
Herstellernummer
132-0424
Marke
Safescan
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
99,99 € 86,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696483
EAN
8717496333162
Herstellernummer
132-0424
Marke
Safescan

Technische Daten

Anzahl der Fächer für Banknoten4 Fächer für Banknoten
Anzahl der Fächer für Hartgeld8 Fächer für Hartgeld
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 2-teiliges Schlüsselset
Farbeschwarz
GehäusematerialStahl
Gewicht5.3 Kilogramm
Maße35 x 10,5 x 40,5 cm (B x H x T) Millimeter
Verwendung für ProduktRJ12 Registrierkassen (12 V)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Standard-Duty Kassenlade. Das bruchsichere PVC-Fach mit stabilen Metall-Geldklemmen wurden für mittelstark frequentierte Einsatzorte, wie z.B. Schul- und Bürocafeterien sowie Klubhaus-Kantinen, entwickelt. Die SD-3540 verfügt über belastbare Kugellagerrollen und einen robusten Schließmechanismus, der garantiert mindestens 1 Million störungsfreie Öffnungs-/Schließvorgänge ermöglicht. Die anpassbaren Geldschein-Trennfächer erlauben Ihnen eine Aufteilung der SD-3540 für genau die für Sie relevanten Banknoten und die ebenfalls anpassbaren 8 Münzbecher halten Wechselgeld und Wertmarken ordentlich sortiert. Zwei Separierungsschlitze bieten viel Platz zur Aufbewahrung von Gutscheinen, Kreditkartenbelegen und anderen unbaren Belegen. Die SD-3540 verfügt über ein 3-Positionen, 4-Funktionen Schloss sowie über einen RJ12-Anschluss (zur Integration in Ihr POS-System wie Registrierkasse oder POS-Drucker) für ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit ohne Kompromisse hinsichtlich der Sicherheit. Sie können die Kassenlade automatisch über Ihre Registrierkasse, über Ihren Drucker oder aber manuell öffnen. Schließen Sie sie mit der "closed" Position ab (wenn Sie den Kassenbereich kurz verlassen müssen) oder wählen Sie die "open" Position (bei leerer Kasse, zur Abschreckung von Dieben) Die Kassenlade SD-3540 kann zudem durch sanften Druck jederzeit manuell geöffnet werden. bei Registrierung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente