5 Star Aktendeckel, rot 180g/m² DIN A4 100 180g/m²

Artikelnummer: Z00499963
EAN: 3553231120155
Herstellernummer: 903202
5 Star Aktendeckel, rot 180g/m² DIN A4 100 180g/m²
Brutto Set-Preis 8,25 € Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• klassischer Aktendeckel • Maße: DIN A4, 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 180 g/m²
Format DIN A4
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]