5Star™ Aktendeckel, sortiert, 180g/m² DIN A4 100 180 g/m²

Artikelnummer: Z00496680
EAN: 3553231120223
Herstellernummer: 903288
5Star™ Aktendeckel, sortiert, 180g/m² DIN A4 100 180 g/m²
Inkl. Steuern: 8,62 € VE 1 Paket Netto 7,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• klassischer Aktendeckel • Maße: DIN A4, 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Inhalt 100
Grammatur 180 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen