Bene bene Dreiflügelmappe A4/81700, rot, A4

Artikelnummer: Z00016399
EAN: 9003260550705
Herstellernummer: 81700
Bene bene Dreiflügelmappe A4/81700, rot, A4
Brutto Set-Preis 0,40 € Netto 0,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einschlagmappe mit 3 Klappen, für DIN A4 • aus Karton • Falzung zur individuellen Einstellung der Inhaltsmengen, Fassungsvermögen: 150 Blatt • Maße: 245 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 245 x H 320 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]