dataplus dataplus Angebotsmappe/25541-070, weiß, PP, B222xH316mm

Artikelnummer: Z00026480
EAN: 4015845100514
Herstellernummer: 25541-070
dataplus dataplus Angebotsmappe/25541-070, weiß, PP, B222xH316mm
Inkl. Steuern: 1,96 € VE 1 Stück Netto 1,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Angebotsmappe DIN A4 aus Polypropylen 0,5 mm, für lose-Blatt-Ablage. Deckelformat: 222 x 316 mm, Füllhöhe: ca. 30 Blatt, mit integrierter Abheftvorrichtung zur Ablage im Ordner, mit 2 Einschlagklappen und Visitenkartenhalter, mit transparenter DIN A4-Tasche auf dem Vorderdeckel außen zur Aufnahme eines Titelblatts.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Inhalt ca. 30 Blatt
Format B 222 x H 316 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen