dataplus Angebotsmappe/25541-086, transparent, PP, B222xH316mm

Artikelnummer: Z00026481
EAN: 04015845100521
Herstellernummer: 25541-086
dataplus Angebotsmappe/25541-086, transparent, PP, B222xH316mm
Inkl. Steuern: 6,09 € VE 1 Stück Netto 5,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Angebotsmappe DIN A4 aus Polypropylen 0,5 mm, für lose-Blatt-Ablage. Deckelformat: 222 x 316 mm, Füllhöhe: ca. 30 Blatt, mit integrierter Abheftvorrichtung zur Ablage im Ordner, mit 2 Einschlagklappen und Visitenkartenhalter, mit transparenter DIN A4-Tasche auf dem Vorderdeckel außen zur Aufnahme eines Titelblatts.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 222 x H 316 mm
Inhalt ca. 30 Blatt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen