dataplus Präsentationsmappe Slide S mit A4-Tasche/20187.045 A4 anthrazit 500my

Artikelnummer: Z00013456
EAN: 4015845104833
Herstellernummer: 20187.045
dataplus Präsentationsmappe Slide S mit A4-Tasche/20187.045 A4 anthrazit 500my
Inkl. Steuern: 1,99 € VE 1 Stück Netto 1,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Präsentationsmappe DIN A4 mit transparenter Tasche auf dem Vorderdeckel • mit Klemmschiene für ca. 15 Blatt • aus Kunststoff, Folienstärke: 500 my • Maße: 224 x 316 mm, passend für C4 Versandtaschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 224 x H 316 mm
Farbe anthrazit
Inhalt ca. 30 Blatt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen