ELCO ELCO Organisationsmappen Ordo Classico/2948800 sortiert 120g Inhalt 100 Stück

Artikelnummer: Z00011158
EAN: 7610425974003
Herstellernummer: 2948800
ELCO ELCO Organisationsmappen Ordo Classico/2948800 sortiert 120g Inhalt 100 Stück
Brutto Set-Preis 25,48 € Netto 21,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Organisationsmappen aus Papier mit Sichtfenster (180 x 100 mm) und Linienaufdruck • Ideal auch als Umlaufmappe • Grammatur: 120 g/qm • Maße: 220 x 310 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe sortiert
Format 220 x 310 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]