ELCO Organisationsmappen Ordo forte/2949472 gelb 320g Inhalt 25 Stück

Artikelnummer: Z00011171
EAN: 07610425982701
Herstellernummer: 2949472
ELCO Organisationsmappen Ordo forte/2949472 gelb 320g Inhalt 25 Stück
Inkl. Steuern: 28,82 € VE 1 Karton Netto 24,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Organisationsmappe aus Karton mit Klappe und Seitenfalte • Falte: 3,5 mm • Beschriftbar • Grammatur: 320 g/qm • FSC zertifiziert • Maße: 220 x 310 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Format 320 x 245 mm
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen