ELCO ELCO Prestige Offertenmappen/29450.33 225x315 10 270 g/qm

Artikelnummer: Z00498587
EAN: 7611722018766
Herstellernummer: 29450.33
ELCO ELCO Prestige Offertenmappen/29450.33 225x315 10 270 g/qm
Inkl. Steuern: 33,02 € VE 1 Paket Netto 27,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Elco Offertenmappe aus edlem Papier 270g/m² im Format 225x315mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10
Grammatur 270 g/qm
Format 225x315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen