EXACOMPTA Einschlagmappe /445009E gelb Karton 280 g/m²

Artikelnummer: Z00496772
EAN: 3130636445009
Herstellernummer: 445009E
EXACOMPTA Einschlagmappe /445009E gelb Karton 280 g/m²
Brutto Set-Preis 0,44 € Netto 0,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Sammelmappe mit 3 Klappen aus Karton • mit Organisationsaufdruck • für DIN A4 Unterlagen • Fassungsvermögen: 200 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 280 g/m²
Format 240 x 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]