EXACOMPTA Einschlagmappe A4/56404E, gelb

Artikelnummer: Z00026079
EAN: 3130630564041
Herstellernummer: 56404E
EXACOMPTA Einschlagmappe A4/56404E, gelb
Inkl. Steuern: 0,98 € VE 1 Stück Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einschlagmappe mit 3 Klappen, für DIN A4 • aus Premium Manila-Karton • Fassungsvermögen: 150 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Format B 240 x H 320 mm
Inhalt 200 Blatt 80g
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen