EXACOMPTA Einschlagmappe A4/56407E, blau

Artikelnummer: Z00026078
EAN: 3130630564072
Herstellernummer: 56407E
EXACOMPTA Einschlagmappe A4/56407E, blau
Brutto Set-Preis 1,18 € Netto 0,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einschlagmappe mit 3 Klappen, für DIN A4 • aus Premium Manila-Karton • Fassungsvermögen: 150 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 240 x H 320 mm
Inhalt 200 Blatt 80g
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]