EXACOMPTA EXACOMPTA Einschlagmappe A4/56415E, grün, A4

Artikelnummer: Z00026076
EAN: 3130630564157
Herstellernummer: 56415E
EXACOMPTA EXACOMPTA Einschlagmappe A4/56415E, grün, A4
Inkl. Steuern: 0,99 € VE 1 Stück Netto 0,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einschlagmappe mit 3 Klappen, für DIN A4 • aus Premium Manila-Karton • Fassungsvermögen: 150 Blatt • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 200 Blatt 80g
Farbe grün
Format B 240 x H 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen