EXACOMPTA Präsentationsmappe Cromolux/635010E weiß Karton 250 g/m²

Artikelnummer: Z00496773
EAN: 3288586350178
Herstellernummer: 635010E
EXACOMPTA Präsentationsmappe Cromolux/635010E weiß Karton 250 g/m²
Inkl. Steuern: 2,58 € VE 1 Stück Netto 2,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 2-teilige Präsentationsmappe mit 2 Klappen • Einkerbung für Visitenkarte • für DIN A4 Unterlagen • aus Karton 250 g/m² • Maße: 230 x 310 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 250 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen