EXACOMPTA Präsentationsmappe KREA COVER/43008E, weiß, 400my

Artikelnummer: Z00024384
EAN: 3130632430085
Herstellernummer: 43008E
EXACOMPTA Präsentationsmappe KREA COVER/43008E, weiß, 400my
Brutto Set-Preis 2,28 € Netto 1,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Präsentations- und Angebotsmappe DIN A4 mit Fronttasche zur Individualisierung • mit 2 Einschlagklappen und 2 Schlitzen für die Visitenkarte • aus Kunststoff, Folienstärke: 400 my • Füllhöhe: bis 1 cm • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format B 240 x H 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]