EXACOMPTA Sammelmappe zum Abheften/447002E, blau, Manilakarton

Artikelnummer: Z00019346
EAN: 3130634470027
Herstellernummer: 447002E
EXACOMPTA Sammelmappe zum Abheften/447002E, blau, Manilakarton
Brutto Set-Preis 1,14 € Netto 0,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• abheftbare Einschlagmappe mit 3 Klappen, für DIN A4 • vorgelocht und mit Organisationsdruck • Schriftgut kann entnommen werden, ohne die Mechanik öffenen zu müssen • aus hochwertigem Manila-Karton, 225 g/m² • Maße: 240 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Inhalt 50 blatt 80g
Format B 240 x H 320 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]