EXACOMPTA Sammelmappe DIN A3/59502E, schwarz, A3

Artikelnummer: Z00019124
EAN: 3130630595021
Herstellernummer: 59502E
EXACOMPTA Sammelmappe DIN A3/59502E, schwarz, A3
Brutto Set-Preis 3,50 € Netto 2,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Eckspannmappe für DIN A3 • mit Eckspanngummis und 3 Einschlagklappen • aus Manila-Karton • Fassungsvermögen: 400 Blatt • Maße: 320 x 440 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 240 x H 320 mm
Inhalt 100 Blatt 80g
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]