EXACOMPTA Umlaufmappe 320 g/qm/354522SB, chamois, 220x318mm

Artikelnummer: Z00014904
EAN: 4010903545221
Herstellernummer: 354522SB
EXACOMPTA Umlaufmappe 320 g/qm/354522SB, chamois, 220x318mm
Inkl. Steuern: 0,24 € VE 1 Stück Netto 0,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 3 Sichtlöchern für mehr Transparenz und 4-seitigem Gitterdruck, daher beidseitig nutzbar • aus Manila-Karton • Maße: 220 x 318 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 220 x 318 mm
Farbe chamois
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen