LEITZ Jurismappen/3924-00-45, orange, 240x318mm für:A4, 320g/qm

Artikelnummer: Z00023849
EAN: 04002432307227
Herstellernummer: 3924-00-45
LEITZ
LEITZ Jurismappen/3924-00-45, orange, 240x318mm für:A4, 320g/qm
Inkl. Steuern: 1,33 € VE 1 Stück Netto 1,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Jurismappen. Zur Aufbewahrung wichtiger Schriftstücke wie Verträge, Versicherungspolicen und Zeugnisse, die nicht gelocht werden sollen. Mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel, Colorspankarton 320 g/qm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange
Format 240x318mm für:A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen