LEITZ LEITZ Umlaufmappen A4/3998-00-55, grün, Manilakarton, für A4 220x318mm, 250g/qm

Artikelnummer: Z00023557
EAN: 4002432307647
Herstellernummer: 3998-00-55
LEITZ LEITZ Umlaufmappen A4/3998-00-55, grün, Manilakarton, für A4 220x318mm, 250g/qm
Inkl. Steuern: 0,58 € VE 1 Stück Netto 0,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umlaufmappen. Für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. 4-seitiger Gitterdruck für Umlaufvermerke mit 3 Schaulöchern. Füllhöhe: 5 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format für DIN A4 220x318mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen