Vordruck-Spritzgerät 199N-1

Artikelnummer: Z00351600
EAN: 4000896189007
Herstellernummer: 199N-1
Vordruck-Spritzgerät 199N-1
UVP: 37,90 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 21,00 € VE 1 Stück Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Neuer, gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien

  • Insbesondere geeignet für chemische und hochätzende Produkte zur Werkstück-,
    Werkstatt-, Fahrzeugreinigung/ Entfettung, wie z.B. von Maschinen, Motoren, Böden, Felgen, usw.
  • Zum Aufbringen von Ölen und Trennmitteln bei Maschinen, Werkstücken,
    Weichen und Gleisbauteilen, im Formenbau, bei Verschalungen usw.
  • Zur Desinfektion und Reinigung von Böden, Fassaden,
    Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern usw.
  • Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar) ermöglicht den Behälter vor Öffnen drucklos zu schalten
  • Viton-Dichtungen
  • Verstellbare Kegeldüse und flexibler Pumphebel gegen Bruchgefahr
  • Zulässiger Betriebsdruck: max. 2,5 bar
  • Durchfluss: 0,5 l/Min. bei 2,5 bar mit weißer regelbarer konischer Düse
    0,8 l/ Min. bei 2,5 bar mit grauer Flachstrahl-Düse
  • Nutzinhalt: 1 l
  • Gesamtinhalt: 1,35 l

Anwendungsbereiche:

  • Durch hohe chemische Beständigkeit geeignet zur Reinigung / Entfettung von Fahrzeugen, Felgen, Motoren, Maschinen, Böden, Werkstücken usw.
  • Zum Aufbringen von Ölen und Trennmitteln bei Maschinen, Werkstücken, Weichen und Gleisbauteilen, im Formenbau, Verschalungen usw.
  • Zur Desinfektion und Reinigung von Böden, Fassaden, Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.46

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen