Leichter Saug-Schlauch, PVC- Superflex grau, 13mm

Artikelnummer: Z00068524
Herstellernummer: 296573
Leichter Saug-Schlauch, PVC- Superflex grau, 13mm
Inkl. Steuern: 357,73 € VE 50 Stück (1 m) Netto 300,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
357,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt)
Temperaturbereich:
-15°C bis max. +50°C (kurzfristig)
Anwendung:
Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum / Druck -0,3 bis 0 BAR
Schlauch-D innen 13 MM
Rollen-länge 50 M
min. Biegeradius 13 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen