Leichter Saug-Schlauch, PVC- Superflex grau, 90mm

Artikelnummer: Z00068538
Herstellernummer: 296587
Leichter Saug-Schlauch, PVC- Superflex grau, 90mm
Inkl. Steuern: 1.083,79 € VE 50 Stück (1 m) Netto 910,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1.083,79 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt)
Temperaturbereich:
-15°C bis max. +50°C (kurzfristig)
Anwendung:
Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Biegeradius 90 MM
Vakuum / Druck -0,2 bis 0 BAR
Rollen-länge 50 M
Schlauch-D innen 90 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen