Leichter Saug-Schlauch, PVC- Superflex grau, 120mm

Artikelnummer: Z00068541
Herstellernummer: 296590
Leichter Saug-Schlauch, PVC- Superflex grau, 120mm
Inkl. Steuern: 1.122,44 € VE 30 Stück (1 m) Netto 943,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1.122,44 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Werkstoffe:
Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt)
Temperaturbereich:
-15°C bis max. +50°C (kurzfristig)
Anwendung:
Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Biegeradius 120 MM
Schlauch-D innen 120 MM
Rollen-länge 30 M
Vakuum / Druck -0,1 bis 0 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen