Saug-Schlauch, PVC-Flex grau, 19mm

Artikelnummer: Z00076457
Herstellernummer: 16336
Saug-Schlauch, PVC-Flex grau, 19mm
Inkl. Steuern: 311,48 € VE 30 Stück Netto 261,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Weich-PVC anthrazit, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Anwendung:
Als Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen. Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung. Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum / Druck -0,5 bis 0 BAR
Rollen-länge 30 M
Schlauch-D innen 19 MM
min. Biegeradius 40 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen