Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 25X37

Artikelnummer: Z00311825
EAN: 4030477064195
Herstellernummer: 3830 025000
Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 25X37
Inkl. Steuern: 23,63 € VE 1 Meter (1 m) Netto 19,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,63 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 25X37.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 025,0
Außen-Ø (mm) 037,0
Biegeradius (mm) 0150,0
Betriebsdruck (bar) 16,00
Wandstärke (mm) 06,00
Platzdruck (bar) 064,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen