Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 19X34

Artikelnummer: Z00311831
EAN: 4030477015289
Herstellernummer: 3800 019000
Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 19X34
Inkl. Steuern: 28,43 € VE 1 Meter (1 m) Netto 23,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
28,43 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 19X34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 019,0
Außen-Ø (mm) 034,0
Betriebsdruck (bar) 15,00
Wandstärke (mm) 07,50
Platzdruck (bar) 045,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen