Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 25X41

Artikelnummer: Z00311832
EAN: 4030477015296
Herstellernummer: 3800 025000
Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 25X41
Inkl. Steuern: 34,51 € VE 1 Meter (1 m) Netto 29,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
34,51 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 25X41.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 025,0
Außen-Ø (mm) 041,0
Betriebsdruck (bar) 15,00
Wandstärke (mm) 08,00
Platzdruck (bar) 045,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen