Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 75X91

Artikelnummer: Z00311843
EAN: 4030477015395
Herstellernummer: 3805 075000
Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 75X91
Inkl. Steuern: 86,56 € VE 1 Meter (1 m) Netto 72,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
86,56 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Chemikalien Saug- und Druckschlauch EN12115 75X91.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 075,0
Außen-Ø (mm) 091,0
Betriebsdruck (bar) 16,00
Wandstärke (mm) 08,00
Platzdruck (bar) 064,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen