Kunststoff Absaugschlauch grau DN 110

Artikelnummer: Z00309986
EAN: 4030477019812
Herstellernummer: 4500 110000
Kunststoff Absaugschlauch grau DN 110
Inkl. Steuern: 17,29 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,29 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Kunststoff, knickfest, sehr flexibe Kunststoff Absaugschlauch grau DN 110.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 110,0
Gewicht gr/mtr 1400
Außen-Ø (mm) 121,0
Biegeradius (mm) 0110,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen