Kunststoff Absaugschlauch grau DN 152

Artikelnummer: Z00309990
EAN: 4030477019867
Herstellernummer: 4500 150000
Kunststoff Absaugschlauch grau DN 152
Inkl. Steuern: 23,25 € VE 1 Meter (1 m) Netto 19,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Absaugschlauch Kunststoff, knickfest, sehr flexibe Kunststoff Absaugschlauch grau DN 152.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 152,0
Gewicht gr/mtr 1900
Außen-Ø (mm) 164,0
Biegeradius (mm) 0152,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen